simturn AX Cuţit pentru copiere pe stânga, L2 = 25 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Cod articol: 270658 6
Produs nou
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 6 mm
Rază R 0,2 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,5 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 1,8 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270658 6
EAN / GTIN 2050002079120

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Versiune similară (prindere nouă) cu fostele coduri 240110240135.
Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39)

Adaptat pentru:

Suport de prindere codurile 270531270536 și 270539270544.