{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D | 5 mm | |
Rază R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,2 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 0,7 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270651 3 | |
EAN / GTIN | 2050002078499 |