{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AHFPX800 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 6,2 mm | |
Lungime utilă | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Rază R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 3 mm | |
Lăţime de canelare w | 1,5 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270647 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002067264 | |
Număr producător | A06.0150.15.01AGL X800 |