simturn AX Cuţit pentru canelare, rază completă pe stânga 7,2/1 mm

Cod articol: 270637 7,2/1
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului APBCX800
    Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 7,2 mm
    Lungime utilă 30,5 mm
    ⌀ D 7 mm
    Rază R 0,5 mm
    f 3,45 mm
    Adâncime maximă de retezare tmax 2,5 mm
    Lăţime de canelare w 1 mm
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 270637 7,2/1
    EAN / GTIN 2050002067042
    Număr producător A07.0100.30.72VL X800

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)