{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | ACC3X800 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 5,2 mm | |
Lungime utilă | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Rază R | 0,75 mm | |
f | 2,45 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 1 mm | |
Lăţime de canelare w | 1,5 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270633 5,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066984 | |
Număr producător | A05.0150.20.52VL X800 |