simturn AX Cuţit pentru canelare, rază completă pe dreapta, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin / w: 4,2/1mm

Cod articol: 270623 4,2/1
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AC9GX800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 4,2 mm
Lungime utilă 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Rază R 0,5 mm
f 1,95 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 0,8 mm
Lăţime de canelare w 1 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270623 4,2/1
EAN / GTIN 2050002066854
Număr producător A04.0100.15.42VR X800

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)