{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AC9VX800 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 6,2 mm | |
Lungime utilă | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Răcire interioară | nu | |
f | 2,95 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 1,8 mm | |
Lăţime de canelare w | 2 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270621 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066816 | |
Număr producător | A06.0200.25.62GL X800 |