simturn AX Cuţit pentru canelare pe stânga, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin / w: 5,2/1,5mm

Cod articol: 270619 5,2/1,5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AFUKX800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 5,2 mm
Lungime utilă 15,2 mm
⌀ D 5 mm
Răcire interioară nu
f 2,45 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 1 mm
Lăţime de canelare w 1,5 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270619 5,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066687
Număr producător A05.0150.15.52GL X800

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fără rază la colţ (cu muchii ascuţite).
Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)