{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AGWUX800 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 4,2 mm | |
Lungime utilă | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Răcire interioară | nu | |
f | 1,95 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 0,8 mm | |
Lăţime de canelare w | 1 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270619 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066663 | |
Număr producător | A04.0100.15.42GL X800 |