{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AGA3X800 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 5,2 mm | |
Lungime utilă | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Răcire interioară | nu | |
f | 2,45 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 1 mm | |
Lăţime de canelare w | 1 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270615 5,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066540 | |
Număr producător | A05.0100.25.52GR X800 |