{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | ADPJX800 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 6,2 mm | |
Lungime utilă | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Răcire interioară | nu | |
f | 2,95 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 1,8 mm | |
Lăţime de canelare w | 1,5 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270611 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066397 | |
Număr producător | A06.0150.15.62GR X800 |