simturn AX pentru canelare pe dreapta 3/0,7 mm

Cod articol: 270609 3/0,7
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ACVHX800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 3 mm
Lungime utilă 12,2 mm
⌀ D 4 mm
Răcire interioară nu
f 1,35 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 0,6 mm
Lăţime de canelare w 0,7 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270609 3/0,7
EAN / GTIN 2050002066335
Număr producător A04.0070.12.30GR X800

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fără rază la colţ (cu muchii ascuţite).
Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)