simturn AX Cuţit pentru copiere, dreapta 6,2 mm

Cod articol: 270597 6,2
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului AJ6FX800
    Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 6,2 mm
    Lungime utilă 30,5 mm
    ⌀ D 6 mm
    Răcire interioară nu
    Rază R 0,15 mm
    f 2,95 mm
    Adâncime maximă de retezare tmax 1,8 mm
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 270597 6,2
    EAN / GTIN 2050002066144
    Număr producător A06.4730.30.62.15YR X800

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)