Scală de legătură Longlife® 2 m metric, 10 legături 15 mm

Cod articol: 27058
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Metru pliant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 27058
EAN / GTIN 4010995270582
Număr producător 27058
L-Număr L60070 2449

Descriere

Descriere:

  • Îmbinare: Articulație fără joc, fără uzură și rezistentă la murdărie, cu știft cu arc pentru o tensiune constantă
  • Blocaj practic la 90 de grade pentru toate articulațiile
  • Precizie: Conformitate CE, clasa III de precizie standard UE
  • Material: Poliamida armată cu fibră de sticlă este rezistentă la zgârieturi, crestături și îndoiri, rezistentă la substanțe chimice și nu se umflă la contactul cu apa
  • Diviziune: Nu este rezistent la Aplicație: Scară neagră adânc gofrată, în trepte de 1 mm
  • Fiecare 10 cm este marcat cu roșu

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Culoarea: galben
  • Legături de lățime (mm): 15 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături