{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | A53KCBN8 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 1 mm | |
Lungime utilă | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Rază R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,05 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270577 1 | |
EAN / GTIN | 2050002065864 | |
Număr producător | A04.1804.06.10.10YUR CBN8 |