simturn AX Cuţit pentru strunjire pe dreapta 1 mm

Cod articol: 270545 1
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ADN1X800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 1 mm
Lungime utilă 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Răcire interioară nu
Rază R 0,1 mm
f 0,45 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 0,1 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270545 1
EAN / GTIN 2050002065307
Număr producător A04.1804.06.10.10YR X800

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)