{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AW3FX800 | |
Lungime utilă | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Rază R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 0,15 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270511 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002064775 | |
Număr producător | A04.1C06.06.14.10YL X800 |