{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | A2ACX800 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 2,7 mm | |
Lungime utilă | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Rază R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 0,2 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270509 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002064737 | |
Număr producător | A04.1C12.20.27.15YR X800 |