Inserții de tăiere MINCUT MIFR neutru 2,5/15 mm

Cod articol: 270426 2,5/15
Reducere
43,10 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie IC908
Mărimea plăcuţei ⌀ d 15 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 9 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
WF 5,55 mm
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 30 mm
DAXN-DAXX 15 mm - 60 mm
Avans f canelare axială 0,03 mm/rot - 0,05 mm/rot
Avans f strunjire frontală 0,03 mm/rot - 0,04 mm/rot
Serie MINCUT
Denumirea producătorului MIFR 15-2.50-0.20 IC908
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270426 2,5/15
EAN / GTIN 7291075262469
Număr producător 3300278

Descriere

Execuţie:

Pentru canelare și strunjire axială, internă.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături