{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim Dmin | 8,3 mm | |
Categorie | IC908 | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 1,36 mm | |
Rază la colţ R | 1 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Adâncime de tăiere ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Avans f strunjire | 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Avans f canelare interioară | 0,01 mm/rot - 0,03 mm/rot | |
Serie | MINCUT | |
Adâncime de aşchiere ap min | 0,03 | |
Adâncime de aşchiere ap max | 0,5 | |
Denumirea producătorului | MIUR 8-2.00-1.00 IC908 | |
Tip produs | Miniplăcuţe amovibile |
Cod articol | 270425 2/8 | |
EAN / GTIN | 7291075294583 | |
Număr producător | 6405189 |