Inserții de tăiere MINCUT MIGR neutru, IC908, Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii: 1/8mm

Cod articol: 270422 1/8
Produs nou
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc Available in 11-14 working days
10 livrabil imediat 10 pieces available in 11-14 working days

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim Dmin 8,5 mm
Categorie IC908
Mărimea plăcuţei ⌀ d 8 mm
Lăţime de canelare w 1 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 1,4 mm
Rază la colţ R 0,05 mm
WF 4 mm
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avans f strunjire 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 140 mm/min
Avans f canelare interioară 0,01 mm/rot - 0,03 mm/rot
Serie MINCUT
Adâncime de aşchiere ap min 0,05
Adâncime de aşchiere ap max 0,5
Denumirea producătorului MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270422 1/8
EAN / GTIN 7291075287042
Număr producător 6405191

Descriere

Version:

For internal grooving at low cutting depth.

Suitable for:

Boring bar No. 270420.