Bară de strunjit MINCUT 16/15 mm

Cod articol: 270420 16/15
Produs nou
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MINCUT
⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Decalaj central L3 12,5 mm
Lățimea funcției f1 2,7 mm
Lungimea totală L 100 mm
Răcire-⌀ d5 8 mm
lățimea radială f2 7,5 mm
Lungime cap l2 19 mm
Rază R 10,3 mm
Denumirea producătorului MIFHR 16C-15
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270420 16/15
EAN / GTIN 7291075262421
Număr producător 3300264

Descriere

Aplicaţie:

Pentru caneluri axiale și strunjire de canelare în intervalul de diametru 8 mm – 17 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 270422270429.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături