Micro-cuţit pentru filetare interioară, profil complet 60°, pe dreapta 3,2/0,7 mm

Cod articol: 270400 3,2/0,7
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6H
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Tip de filet: M; MF

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Micro
    ⌀ minim Dmin 3,2 mm
    Lungime activă L1 16 mm
    Clasa de toleranţă DIN 13 6H
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Tip de filet M; MF
    ⌀ cozii d 4 mm
    Distanţă între centrele vârfurilor L3 0,9 mm
    Distanţă de la vârful filetat la partea frontală Y 0,5 mm
    Aşchiere minimă hmin 0,41 mm
    Tip produs Cap pentru filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 270400 3,2/0,7
    EAN / GTIN 4045197467416
    Număr producător 270400 3,2/0,7

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    200
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru suporturi de tăişuri Cod 270200270204.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Micro" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături