{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Micro | |
⌀ minim Dmin | 6,2 mm | |
Lungime activă L1 | 15 mm | |
⌀ cozii d | 6 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 3 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 1,8 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270322 6,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197466969 | |
Număr producător | 270322 6,2/1 |