Micro-cuţit pentru canelare interioară, pe dreapta 5,2/1 mm

Cod articol: 270312 5,2/1
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Micro
⌀ minim Dmin 5,2 mm
Lungime activă L1 15 mm
⌀ cozii d 5 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 2,5 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 1 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270312 5,2/1
EAN / GTIN 4045197466723

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suporturi de tăişuri Cod 270200270204.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Micro" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ Dmin / W (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături