Cărucior deschis pentru încărcături grele

Cod articol: 2703
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dulăpior rulant pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2703
EAN / GTIN 3148518611183
Număr producător 2703
L-Număr L60130 6836

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ideal pentru transportul și depozitarea în siguranță a uneltelor și consumabilelorRezistență și manevrabilitate maximăCarcină: 500 kgStructură tubulară din oțel sudat extrem de rezistentăStratură superioară și raft inferior din oțel de 20/10 mmFacil de mobilizat4 roți mari: 2 roți pivotante cu frâne și 2 roți fixe, Ø 160 mm, cu anvelope de cauciuc, astfel încât căruciorul poate fi deplasat cu ușurință chiar și atunci când este foarte încărcatMâner robust și confortabilRezervor deschis cu margine de 25 mm înălțime pe 3 laturi, dintre care 2 pot fi pliate în sus, astfel încât niciun obiect/unealtă nu poate cădea în timpul transportuluiMarginile inferioare sunt rotunjite pentru a proteja călcâieleLaterale din oțel Grosime: 1,5 mmÎncuiat cu un lacăt care nu este inclusAccesorii: raft suplimentar din tablă de oțel galvanizat de 2 mm grosime, cu margini ridicate pentru a proteja împotriva căderilor.

Caracteristică:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • D [mm]: 617
  • [kg]: 54

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături