Cărucior de transport pentru încărcături grele

Cod articol: 2702
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulăpior rulant pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2702
EAN / GTIN 3148518611008
Număr producător 2702
L-Număr L60130 6552

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ideal pentru parcarea și transportul încărcăturilor greleRezistență maximă și manevrabilitateCapacitate de încărcare: 500 kgStructură tubulară din oțel sudat extrem de rezistentPlacă superioară și raft inferior din oțel de 20/10 mmFacil de mobilizat4 roți mari: 2 roți pivotante cu frâne și 2 roți fixe, Ø 160 mm, cu anvelope de cauciuc, astfel încât căruciorul este ușor de deplasat chiar și atunci când este foarte încărcatMâner robust și confortabilRezervor deschis cu margine de 25 mm înălțime pe 3 laturi, dintre care 2 pot fi pliate, astfel încât niciun obiect/unealtă nu poate cădea în timpul transportuluiMarginile inferioare sunt rotunjite pentru a proteja călcâieleAccesorii: Rafturi suplimentare din tablă de oțel galvanizat de 2 mm grosime, cu margini ridicate pentru protecția împotriva căderilor.

Caracteristică:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • D [mm]: 617
  • [kg]: 42

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături