Mini-plăcuţă amovibilă pentru canelare interioară pe dreapta 11/1,0 mm

Cod articol: 270090 11/1,0

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,57 € / buc.
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim Dmin 11 mm
Categorie HB720
Mărimea plăcuţei ⌀ d 8 mm
Lăţime de canelare w 1 mm
Grosimea plăcuţei T 4 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 6,7 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 2,3 mm
Avans f 0,02 mm/rot - 0,03 mm/rot
Serie Mini
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270090 11/1,0
EAN / GTIN 4045197560230

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături