Mini-plăcuţă de profilat canale pentru canelare interioară, cu rază completă pe dreapta 11/2,0 mm

Cod articol: 270050 11/2,0

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,09 € / buc.
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim Dmin 11 mm
Categorie HB720
Mărimea plăcuţei ⌀ d 8 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Grosimea plăcuţei T 4 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 6,7 mm
Rază R 1 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 2,3 mm
Avans f 0,02 mm/rot - 0,03 mm/rot
Serie Mini
Materialul sculei Carbură
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270050 11/2,0
EAN / GTIN 4062406566258
Număr producător 270050 11/2,0

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă