{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A20R SDQCR/L11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 25 mm | |
Decalaj central L3 | 13 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 18 mm | |
Lungime cap L1 | 36 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 8 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 269988 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263787112 | |
Număr producător | 269988 20/11 |