{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A25R SCLCR/L12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 1204.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 27 mm | |
Decalaj central L3 | 13,5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 23 mm | |
Lungime cap L1 | 43 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 9 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 269984 25/12 | |
EAN / GTIN | 4067263786870 | |
Număr producător | 269984 25/12 |