Extensie 1/2″ cu magnet de fixare

Cod articol: 2697920
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2697920
EAN / GTIN 4010886934913
Număr producător 2697920
L-Număr L60160 2029

Descriere

Descriere:

Pentru mufele manuale cu alezaj și acționare pătrată în conformitate cu DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Imagnetul de fixare fixează șuruburile sau piulițele în soclu, astfel încât acestea să nu se piardă
Operațiune cu o singură mână - șurubul sau piulița poate fi înșurubată imediat cu soclul
Câmpului magnetic al magnetului de fixare menține șuruburile și piulițele central în soclu, fără contact direct
Imagnetul permanent puternic menține chiar și șuruburile mari
Potrivit în special pentru lucrul în spații restrânse
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Lungime totală [mm]: 81,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături