Disc suport de rectificare 150x20x32 mm Forma 1 89A46M5AV217

Cod articol: 2697
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2697
    EAN / GTIN 9003170026970
    Număr producător 2697
    L-Număr L50140 687

    Descriere

    Descriere:

    Acest disc este de preferință utilizat pentru rectificare și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a uneltelor HSS. utilizare of fine Corindum creează o suprafață de măcinare deosebit de rece, astfel încât piesa de prelucrat să nu fie supusă unei solicitări termice suplimentare. Vă oferim o gamă largă de dimensiuni pentru a acoperi cele mai comune aplicații. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.

    Caracteristică:

    • Formă: Dreaptă
    • Dimensiunea boabelor: 46
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Adecvarea materialului: Oțel, HSS
    • Specificație : 89A 46 M5A V217
    • Dimensiune (D x D x H): 150 x 20 x 32 mm
    • Diametru: 150 mm
    • Grosime: 20 mm
    • Orificiu: 32 mm
    • Instrument pentru: Polizor de banc

    Avantaj:

    • Împământare răcitor
    • Finețe ridicată
    • Stivuibil

    Aplicaţie:

    • Pentru rectificare și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a uneltelor HSS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături