{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOHX 10T304 L | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | P25M | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Unghi de aşchiere | 12 grad | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 300 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 120 m/min - 180 m/min | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268922 P25M | |
Număr producător | W00 50120.0403 |