Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

WOHX 08T302 pe stânga BK6425

Cod articol: 268919 BK6425

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOHX 08T302 L
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie BK6425
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Unghi de aşchiere 6 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 180 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268919 BK6425
Număr producător W00 42060.026425

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat