WOHX 08T302 pe dreapta P25M

Cod articol: 268904 P25M

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,80 € / buc.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOHX 08T302 R
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie P25M
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Aplicaţie secundară M
    Condiţie de tăiere uşor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii G12
    Unghi de aşchiere 12 grad
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 180 m/min
    Strat de acoperire acoperit
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268904 P25M
    EAN / GTIN 4047109072640
    Număr producător W00 42420.0203

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă