WOHX 080402 pe dreapta P25M

Cod articol: 268902 P25M

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,40 € / buc.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOHX 080402 R
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie P25M
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii G12
Unghi de aşchiere 12 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 180 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268902 P25M
EAN / GTIN 4047109057326
Număr producător W01 42420.0203

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă