WOHX 05T302 pe dreapta BK6425

Cod articol: 268896 BK6425

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,78 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,15 € / buc.
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOHX 05T302 R
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie BK6425
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii G12
Unghi de aşchiere 12 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 180 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268896 BK6425
EAN / GTIN 4047109225954
Număr producător W01 24420.026425

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat