WNHX 100404 pe dreapta P25

Cod articol: 268891 P25

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    32,88 € / buc.
  • de la 10 buc.
    27,40 € / buc.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNHX 100404 R
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie P25
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii G18
Unghi de aşchiere 18 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 100 m/min - 180 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268891 P25
EAN / GTIN 4047109072749
Număr producător W04 50480.0412

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă