WNHX 08T302 pe dreapta P25

Cod articol: 268890 P25

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,70 € / buc.
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNHX 08T302 R
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie P25
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Unghi de aşchiere 18 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 100 m/min - 180 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268890 P25
EAN / GTIN 4047109072725
Număr producător W04 42480.0212

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă