{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOHX 140305 N | |
Rază la colţ | 0,5 mm | |
Categorie | BK8425 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | G06 | |
Unghi de aşchiere | 0 grad | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 260 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 120 m/min - 160 m/min | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268888 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109180277 | |
Număr producător | W30 26660.058425 |