{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOHX 090204 N | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | K10 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | K | |
Aplicaţie secundară | N | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Unghi de aşchiere | 0 grad | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 200 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 300 m/min - 500 m/min | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268887 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109036666 | |
Număr producător | W30 14660.0421 |