TOHX 090204 neutru BK8425

Cod articol: 268887 BK8425

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,10 € / buc.
La cerere
În stoc
1.081 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOHX 090204 N
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie BK8425
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală P
    Aplicaţie secundară M
    Condiţie de tăiere puternic întreruptă
    Unghi de aşchiere 0 grad
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 260 m/min
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 160 m/min
    Strat de acoperire acoperit
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268887 BK8425
    EAN / GTIN 4047109180079
    Număr producător W30 14660.048425

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt