{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOHX 06T102 L | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | BK8425 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | G12 | |
Unghi de aşchiere | 12 grad | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 260 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 120 m/min - 160 m/min | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268878 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109179653 | |
Număr producător | W30 04120.028425 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
TOHX 06T102 pe stânga, W30, Categorie: BK8425
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
576 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | carbură |
Categorie | BK8425 | HB7035-1 | HB7140-2 |
Sfărâmător de aşchii | G12 | SM | VM |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 60 m/min - 200 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |