Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

DOHT 070202 pe dreapta BK6425

Cod articol: 268855 BK6425

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DOHT 070202 R
Categorie BK6425
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 100 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Unghi de aşchiere 12 grad
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268855 BK6425
Număr producător W60 18420.026425

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat