Bară de strunjit din oţel 8/S4 mm

Cod articol: 268718 8/S4
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 4 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A08X SCLDR/LS4
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CDCT S4010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 9,05 mm
Decalaj central L3 4,7 mm
Înălțime de strângere L2 7,49 mm
Lungimea totală L 76 mm
Lungime activă L1 24 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 10
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268718 8/S4
EAN / GTIN 4045197923783
Număr producător 268718 8/S4