{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Mărimea plăcuţei | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | AH04X SCLDR/LS4 | |
Unghi de reglare κ | 97 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CDCT S4010. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 4,57 mm | |
Decalaj central L3 | 2,5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 3,58 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 10 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268702 45/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197591906 | |
Număr producător | 268702 45/S4 |