GCCT 060204 HB7035

Cod articol: 268600 HB7035

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,27 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă GCCT 060204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7035
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiN
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară K
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SF
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 150 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 60 m/min - 150 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268600 HB7035
EAN / GTIN 4062406057688
Număr producător 268600 HB7035

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături