{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | GCCT 060202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7125-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 140 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268590 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406057671 | |
Număr producător | 268590 HB7125-1 |