{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CDCT S40104 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7410 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | TiN | |
Aplicaţia principală | Ti | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | TIS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 40 m/min - 90 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268540 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057466 | |
Număr producător | 268540 HB7410 |